曜日別特売

ロック付ドライバー錠

ロック付ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)

マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。

用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法M
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120702C-286-15372.32519.513.534221.6171617.2M1921857
783
861(税込)
当日出荷
61120718C-286-21741.61512.410.325171.210.81011M1222168
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする