TAKIGEN(タキゲン)
パーソナル コインロック
用途
自動販売機・アミューズメント機器
付属品
キー2本・止め金
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面仕上げ
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120727
C-288(#Z00288)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
(本体)62、(キー)20
21319
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
当日出荷
61120745
C-288-P(#P0288)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
(本体)62、(キー)20
23565
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62810055
C-288 鍵違い
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
本体/62、キー/20
21320
¥
1,912
¥
2,103
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62810125
C-288-Y 鍵違い
本体/クロムめっき(MBCr)、キャップ/クロムめっき、キー/ニッケルめっき(MBNi)
本体/80g、キー/20
22174
¥
2,474
¥
2,721
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341054
C-288-Y(#00288S)
本体/クロムめっき(MBCr)、キャップ/クロムめっき、キー/ニッケルめっき(MBNi)
本体/80g、キー/20
22173
¥
2,549
¥
2,804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください