TAKIGEN(タキゲン)
パーソナル コインロックロング
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・アミューズメント機器
鍵
Z00288
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
鍵違い数
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120736
C-288-L 鍵違い
キー2本・止め金
(本体)62、(キー)20
(最大)17万7000通り
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
22170
¥
2,475
¥
2,723
(税込)
当日出荷
62810082
C-288-L(#Z00288)
空転リング・キー2本・止め金
本体/76、キー/20
17万7000通り
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
22169
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください