TAKIGEN(タキゲン)
スライドラッチ
(1件のレビュー)
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途
船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120815
C-294 クロム
22737
¥
770
¥
847
(税込)
当日出荷
61120824
C-294 ブラック
22254
¥
770
¥
847
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください