シリコーン防塵ゴム

シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120867C-300-A-5-Si(1m)-5-金属化繊維織物・テープ:無電解めっき(銅・ニッケル)23303
193
212(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121235C-300-B-5-10-Si(1m)5-10-23317
399
439(税込)
当日出荷
61121244C-300-B-6-20-Si(1m)6-20-23324
911
1,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121253C-300-B-10-40-Si(1m)10-40-23344
3,014
3,315(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121262C-300-B-12-12-Si(1m)12-12-23345
1,093
1,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121278C-300-B-12-20-Si(1m)12-20-23347
1,855
2,041(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121287C-300-C-6-7-Si(1m)6-7-23366
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121296C-300-C-7-10-Si(1m)7-10-23369
388
427(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121305C-300-C-10-15-Si(1m)10-15-23372
882
970(税込)
4日以内出荷
返品不可
61121314C-300-C-12-15-Si(1m)12-15-23374
1,023
1,125(税込)
当日出荷
62810396C-300-A-6-Si(1m)-6--23304
265
292(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810405C-300-A-7-Si(1m)-7--23305
337
371(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810414C-300-A-8-Si(1m)-8--23306
427
470(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810423C-300-A-9-Si(1m)-9--23307
540
594(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810432C-300-A-10-Si(1m)-10--23308
606
667(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810448C-300-A-11-Si(1m)-11--23309
731
804(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810457C-300-A-12-Si(1m)-12--23310
878
966(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810466C-300-A-14-Si(1m)-14--23312
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810475C-300-A-15-Si(1m)-15--23313
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810484C-300-A-20-Si(1m)-20--23314
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810493C-300-A-25-Si(1m)-25--23315
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810502C-300-A-30-Si(1m)-30--23316
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810703C-300-B-5-15-Si(1m)5-15-23318
582
640(税込)
当日出荷
62810712C-300-B-5-20-Si(1m)5-20-23319
708
779(税込)
当日出荷
62810728C-300-B-5-25-Si(1m)5-25-23320
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810737C-300-B-5-30-Si(1m)5-30-23321
1,102
1,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810746C-300-B-6-10-Si(1m)6-10-23322
472
519(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810755C-300-B-6-15-Si(1m)6-15-23323
692
761(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810764C-300-B-6-25-Si(1m)6-25-23325
1,211
1,332(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810773C-300-B-6-30-Si(1m)6-30-23326
1,337
1,471(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810782C-300-B-7-10-Si(1m)7-10-23327
565
622(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810798C-300-B-7-15-Si(1m)7-15-23328
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810807C-300-B-7-20-Si(1m)7-20-23329
1,032
1,135(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810816C-300-B-7-25-Si(1m)7-25-23330
1,317
1,449(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810825C-300-B-7-30-Si(1m)7-30-23331
1,619
1,781(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810834C-300-B-8-8-Si(1m)8-8-23332
513
564(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810843C-300-B-8-10-Si(1m)8-10-23333
622
684(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810852C-300-B-8-15-Si(1m)8-15-23334
911
1,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810868C-300-B-8-20-Si(1m)8-20-23335
1,183
1,301(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810877C-300-B-8-25-Si(1m)8-25-23336
1,483
1,631(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810886C-300-B-8-30-Si(1m)8-30-23337
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810895C-300-B-10-10-Si(1m)10-10-23338
772
849(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810904C-300-B-10-15-Si(1m)10-15-23339
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810913C-300-B-10-20-Si(1m)10-20-23340
1,517
1,669(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810922C-300-B-10-25-Si(1m)10-25-23341
1,931
2,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810938C-300-B-10-30-Si(1m)10-30-23342
2,251
2,476(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810947C-300-B-10-35-Si(1m)10-35-23343
2,663
2,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810956C-300-B-12-15-Si(1m)12-15-23346
1,348
1,483(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810965C-300-B-12-25-Si(1m)12-25-23348
2,136
2,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810974C-300-B-12-30-Si(1m)12-30-23349
2,672
2,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする