導電性アルミ箔テープ

導電性アルミ箔テープ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。

用途
筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120876C-300-AL-T50(20m)50
3,705
4,076(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120876
2019-06-03
用途: 車の車体の内側にはる、またエンジン周辺、等にはる。
ラーメン大吉飲食業

過去より、知る限り格段に良いと思います。静電気除去等に於いて、抜群。車が汚れにくいし、燃費効率がよくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする