曜日別特売

自在グロメット

自在グロメット - TAKIGEN(タキゲン)自在グロメット - TAKIGEN(タキゲン)自在グロメット - TAKIGEN(タキゲン)自在グロメット - TAKIGEN(タキゲン)自在グロメット - TAKIGEN(タキゲン)

パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。

用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61121883CP-300-BW-1(30m)40.811.83.4301.0~1.5
3,860
4,246(税込)
当日出荷
62811236CP-300-BW-2(30m)4.70.81.32.74.3301.5~2.0
3,904
4,294(税込)
当日出荷
61121892CP-300-BW-3(30m)5.70.82.33.85.6302.0~3.2
3,948
4,343(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする