TAKIGEN(タキゲン)
プッシュボタンハンドル
ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ
平面状態の時、止め金は回りません。
用途
キャビネット・ダストボックス
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
3.2~6(3.2以下の時はワッシャーが必要です)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
21495
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61121917
C-311
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください