鍵付平面ラッチ錠

鍵付平面ラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)鍵付平面ラッチ錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。
施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式

用途鉄道・車両・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)130表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)62材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード21623内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61121926C-312(#0062-H)
1,969
2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61121926
2023-02-13
用途: 機器の点検ハッチ、機器箱のフタの施錠
製造業

比較的コンパクト。
閉じた時にラッチが掛かると共に施錠されるのが簡易で良い。
専用の両刃のカギが推奨されているが、とある現場で多用される片刃のカギでも開くため、
その現場で評価が高い。
ただし、フタの取付ネジ部を逃がすために厚目のライナーと本体取付金を間に挟む必要があるのでラッチが思いの外奥になる。
深ザグリ(φ4.2キリφ7.4ザグリ)を施した8*12*22ほどのキー材2本を用意して(仕様外だが)フタ用ビス2本で本体も止める様に取付ける事ができるかもしれない。(やってはいない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする