曜日別特売

ロータリーロック

ロータリーロック - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロック - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロック - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持)
あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)

用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき内容量1個
注意
※緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(mm)
寸法T4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法t3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61121935CP-314-2503056.3355128.51421280~10.54126.330.56.52.53.50~6.5
2,644
2,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
61121944CP-314-3352251284223.61111.522.50~5.52819.222.55.5230~3.5
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61121944
2020-04-07
用途: キャンピングカーのガソリン補給時
製造業

既存のカギが錆びていたので、レビューに習って取り付けてみました。若干加工が必要でしたが、スムーズな動作で満足です。

対象商品 : 61121944
2017-11-22
用途: キャンピングカーのガソリン補給時
システックサービス

キャンピングカーのタンクカバーに鍵付きロックがついて居ましたが、ガソリンタンクのキャップに別の鍵が付いている為、カバーに鍵は不要と言う事で、このロータリーロックに交換しました。ノブが折り畳み式の為、車検でも突起物とみなされない為とても良いです。また、筐体が樹脂で作られている為錆る事も無く最適と思われます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする