TAKIGEN(タキゲン)
プラスチックビットロック
樹脂製で軽量です。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
左右兼用型
用途
小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通信機器・測定機器
情報通信機器の小型制御盤
材質
ポリアミド(PA6:30G)
標準色
ブラック
適合扉厚(mm)
1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)
タキゲンコード
23636
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122023
CP-316-A
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください