TAKIGEN(タキゲン)
セットキャップ・座金(ナット用)
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途
船舶・車両・屋外用機器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法d1(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122075
CP-328-A-4-Ivory
-
19
14.5
15
8.5
¥
85
¥
94
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122084
CP-328-A-5-Gray
-
19
14.5
15
10.5
¥
91
¥
100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122093
CP-328-A-5-Ivory
-
19
14.5
15
10.5
¥
91
¥
100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122102
CP-328-A-6-Gray
-
23
18.3
18
12.5
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122118
CP-328-A-6-Ivory
-
23
18.3
18
12.5
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122127
CP-328-A-8-Gray
-
27
22
22
16.5
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811428
CP-328-A-4-Gray
キャップ/ポリプロピレン(PP)、座金/快削黄銅棒(C3604BD)
19
14.5
15
8.5
¥
85
¥
94
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811437
CP-328-A-8-Ivory
キャップ/ポリプロピレン(PP)、座金/快削黄銅棒(C3604BD)
27
22
22
16.5
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください