セットキャップ・座金(皿ねじ用)

セットキャップ・座金(皿ねじ用) - TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(皿ねじ用) - TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(皿ねじ用) - TAKIGEN(タキゲン)

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。

用途船舶・車両・屋外用機器内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法d1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122136CP-328-B-4-Gray-1914.558.5
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122145CP-328-B-4-Ivory-1914.558.5
85
94(税込)
当日出荷
61122154CP-328-B-5-Ivory-1914.5510.5
91
100(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122163CP-328-B-6-Gray-2318.3612.5
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122172CP-328-B-6-Ivory-2318.3612.5
119
131(税込)
当日出荷
61122188CP-328-B-8-Ivory-2722716.5
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811446CP-328-B-5-Grayキャップ/ポリプロピレン(PP)、座金/快削黄銅棒(C3604BD)1914.5510.5
91
100(税込)
4日以内出荷
62811455CP-328-B-8-Grayキャップ/ポリプロピレン(PP)、座金/快削黄銅棒(C3604BD)2722716.5
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする