曜日別特売

防水コインロック

防水コインロック - TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック - TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック - TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック - TAKIGEN(タキゲン)

Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
鍵違い数
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122206C-330(#JE1330)(本体)50、(キー)20(最大)2100通り本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)22178
1,856
2,042(税込)
当日出荷
62811473C-330 鍵違い本体/50、キー/202100通り本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)22179
1,971
2,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする