TAKIGEN(タキゲン)
シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途
交換機・制御盤
付属品
キー2本
材質
シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)
亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)
黄銅板(BSP)
表面仕上げ
シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122215
C-332-1(#300)
11
8
48
36
10
48
¥
3,106
¥
3,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122224
C-332-2(#300)
10
6.5
41
32
7
41
¥
2,855
¥
3,141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください