TAKIGEN(タキゲン)
大型キャッチクリップ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
115
116
165
215
寸法W1(mm)
30
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
引張荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122312
C-367-A-2
45
23
11
165
80
29
45
64
3
40.5
20
30
-
20
30
50
40
66
35
2.5
882
¥
2,949
¥
3,244
(税込)
当日出荷
61122328
C-367-A-3
38
21
13
116
62
11
35
49
2
22.5
15
20
-
-
20
40
30
55
25
2
882
¥
2,923
¥
3,215
(税込)
当日出荷
61122337
C-367-B-2
54
36.5
-
165
80
45
-
-
3
57.5
35
30
-
20
30
50
40
66
66
2.5
-
¥
3,205
¥
3,526
(税込)
当日出荷
61122346
C-367-B-3
45.5
31
-
115
62
35
-
-
2
34.5
30
20
-
-
20
40
30
55
55
2
-
¥
3,036
¥
3,340
(税込)
当日出荷
62811595
C-367-A-1
50
26
11
215
80
29
45
79
-
40.5
25
20
20
-
-
-
40
66
35
3
882
¥
3,822
¥
4,204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811604
C-367-B-1
60
40
-
215
80
45
-
-
4
57.5
35
20
20
20
30
50
40
66
66
3
-
¥
4,217
¥
4,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください