防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能



商品説明に防雨・防塵タイプ(パッキン使用)との記載がありました。商品を購入したところ、扉に接する面にはゴムパッキンが付属していましたが、キャップ裏面にパッキンは付いていませんでした。シリンダー錠の鍵穴の防雨・防塵を目的とするものですので、キャップ裏面にパッキンが付いているものと思っていましたが、キャップ裏面にパッキンが付いていなかったのがやや不満でした。
勝手口ドアのシリンダーキーが砂ホコリで渋くなるとのことで、
シリンダーキーの防塵カバーとして使用しました。
シリンダーはG社の物でしたがこちらを適用したところR径が
ほんのちょっと小さくそのままでは一部が当たりました。
R部分を追加工をしてなんとか使用が出来ました。
他社シリンダーにも使用可とのことになっていますので、
あまりちょくちょく出るものでも無いのかも知れませんが、
サイズバリエーションがもっと豊富ならば更に良いと思います。