曜日別特売

バイアス型シリンダー錠

バイアス型シリンダー錠 - TAKIGEN(タキゲン)バイアス型シリンダー錠 - TAKIGEN(タキゲン)

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品

用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122398C-375-V W/3 #37500V23292
6,241
6,865(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341273C-375-V W/3 鍵違い23030
6,230
6,853(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする