鍵付ソフトファスナー(塗装)

鍵付ソフトファスナー(塗装) - TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー(塗装) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。

用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122434C-413-3-Black
2,301
2,531(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61122434
2025-03-14
用途: リアボックスのカギとして
Kデリバリーサービス業

購入したジャイロキャノピーのリアボックスに鍵が付いていなかったのでコレを購入しました。鍵もしっかりしているので安心です。

対象商品 : 61122434
2020-04-17
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

雨にも強いので、バイクには最適です。
ガキがついていますが、製品共通の汎用なのでセキュリティーとしては低いですが、街中のちょっとしたいたずら防止いは十分です。
私の場合はセキュリティー面よりも、誤作動や振動による解放が起きないというところが気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする