曜日別特売

ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)

ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) - TAKIGEN(タキゲン)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。

用途配分電盤の内扉内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122495CP-420-B-1-Black14.5102.5279.5508.55.544.62.7453610228.624.616.6301725
297
327(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122504CP-420-B-2-Black11.58322.37.5405.5534.82.6350.52.58223.219.613251420
186
205(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
61122513CP-420-B-2-Ivory11.58322.37.5405.5534.82.6350.52.58223.219.613251420
186
205(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122522CP-420-B-3-Black9.563.5185.5304425.82.1260.52.562.517.213.68.8189.814
155
171(税込)
当日出荷
62811945CP-420-B-1-Ivory9.563.5--304425.82.1260.52.5--17.213.68.8189.814
297
327(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811954CP-420-B-3-Ivory9.563.5--304425.82.1260.52.5--17.213.68.8189.814
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする