従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451内容量1個