ワンタッチパネルファスナー

ワンタッチパネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。

用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122547CP-420-MD
226
249(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする