曜日別特売

鍵付ワンタッチパネルファスナー

鍵付ワンタッチパネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。

用途配分電盤の内扉内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L1(mm)
適合板厚(mm)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122556CP-421-A-3ラッチ:ポリアセタール(POM)31.21.2・1.6(1.5)63.4
282
310(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122565CP-421-B-1ラッチ:ポリアセタール(POM)51.21.6(1.5)・2.3・3.2107.9
507
558(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122574CP-421-B-2ラッチ:ポリアセタール(POM)41.21.2・1.6(1.5)84.9
345
380(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122583CP-421-B-3ラッチ:ポリアセタール(POM)31.21.2・1.6(1.5)63.4
282
310(税込)
当日出荷
62811972CP-421-A-1カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)、ハウジング/ポリプロピレン(PP)、バネ/ステンレス(SUS304)51.21.6(1.5)・2.3・3.2107.9
507
558(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811988CP-421-A-2カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)、ハウジング/ポリプロピレン(PP)、バネ/ステンレス(SUS304)41.21.2・1.6(1.5)84.9
345
380(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする