TAKIGEN(タキゲン)
引戸用スナッチロック
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途
スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122592
C-450-1
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理
21288
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
当日出荷
61122608
C-450-2
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理
21363
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
当日出荷
61122617
C-450-3L
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理
22986
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812268
C-450-3R
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/浸炭焼入処理
21513
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください