TAKIGEN(タキゲン)
窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)
2.0~3.2
防塵防水性能
IPX5
標準色
シルバー
材質(枠)
角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ
枠:粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122644
C-463-A-120-Silver
170
120
155
8.2
-
-
-
3
-
-
-
¥
11,334
¥
12,467
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61122653
C-463-A-2020-Silver
-
-
-
-
198
250
235
-
198
250
235
¥
17,567
¥
19,324
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122662
C-463-A-2030-Silver
-
-
-
-
198
250
235
-
298
350
335
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122678
C-463-A-2040-Silver
-
-
-
-
198
250
235
-
398
450
435
¥
22,367
¥
24,604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122687
C-463-A-3030-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
298
350
335
¥
23,526
¥
25,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122696
C-463-A-3040-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
398
450
435
¥
26,486
¥
29,135
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122705
C-463-A-3050-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
498
550
535
¥
27,447
¥
30,192
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122714
C-463-A-3060-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
598
650
635
¥
30,917
¥
34,009
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122723
C-463-A-3070-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
698
750
735
¥
32,916
¥
36,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122732
C-463-A-4040-Silver
-
-
-
-
398
450
435
-
398
450
435
¥
29,483
¥
32,431
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122748
C-463-A-4050-Silver
-
-
-
-
398
450
435
-
498
550
535
¥
32,188
¥
35,407
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122757
C-463-A-4060-Silver
-
-
-
-
398
450
435
-
598
650
635
¥
34,323
¥
37,755
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122766
C-463-A-5050-Silver
-
-
-
-
498
550
535
-
498
550
535
¥
35,308
¥
38,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122775
C-463-A-5060-Silver
-
-
-
-
498
550
535
-
598
650
635
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください