TAKIGEN(タキゲン)
窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)
2.0~3.2
防塵防水性能
IPX5
標準色
シルバー
材質(枠)
角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ
枠:粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122784
C-463-B-120-Silver
170
120
155
8.2
-
-
-
3
-
-
-
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122793
C-463-B-2020-Silver
-
-
-
-
198
250
235
-
198
250
235
¥
17,285
¥
19,014
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122802
C-463-B-2030-Silver
-
-
-
-
198
250
235
-
298
350
335
¥
18,957
¥
20,853
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61122818
C-463-B-2040-Silver
-
-
-
-
198
250
235
-
398
450
435
¥
20,228
¥
22,251
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122827
C-463-B-3030-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
298
350
335
¥
21,534
¥
23,687
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61122836
C-463-B-3040-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
398
450
435
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122845
C-463-B-3050-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
498
550
535
¥
21,534
¥
23,687
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122854
C-463-B-3060-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
598
650
635
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122863
C-463-B-3070-Silver
-
-
-
-
298
350
335
-
698
750
735
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122872
C-463-B-4040-Silver
-
-
-
-
398
450
435
-
398
450
435
¥
22,667
¥
24,934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122888
C-463-B-4050-Silver
-
-
-
-
398
450
435
-
498
550
535
¥
24,367
¥
26,804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122897
C-463-B-4060-Silver
-
-
-
-
398
450
435
-
598
650
635
¥
26,634
¥
29,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122906
C-463-B-5050-Silver
-
-
-
-
498
550
535
-
498
550
535
¥
27,767
¥
30,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61122915
C-463-B-5060-Silver
-
-
-
-
498
550
535
-
598
650
635
¥
30,034
¥
33,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください