TAKIGEN(タキゲン)
窓枠
用途
サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)
0.8~2.3
材質(枠)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)
強化ガラス(厚:3.0mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61122924
C-464-1
23534
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
当日出荷
61122933
C-464-2
23535
¥
2,193
¥
2,412
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください