曜日別特売

パイプキャップ

パイプキャップ - TAKIGEN(タキゲン)
(22件のレビュー)

Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。

用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122985C-486-PC
170
187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 足場用
その他業種

プラスチックのパイプキャップが破損して耐用年数が良いパイプキャップが見つかり、プラスチック製と違い紫外線劣化で知らぬ間に単管の中に雨水が入らず安心できるパイプキャップです。

対象商品 : 61122985
2026-01-05
用途: 単管キャップ
建設業・工事業

金属製で単管となじむ商品を探していてたどり着きました。
単管と色が同じで見た目になじみ、単管端部にバリが出ていると入らないぐらいサイズぴったりでした。
多数必要な商品なので廉価なのはありがたいです。
ZAMなので今後の耐久性にも期待しています。

2025-10-19
用途: 当然パイプキャップに....
建設業・工事業

商品の質また値段共に満足。
やはりなんといってもZAMというのが素晴らしい。

2025-05-19
用途: 工作物の加工
株式会社テクノセントラル建設業・工事業

コスパも良く使い易いです。色々な材料探しします。ありがとうございました。

対象商品 : 61122985
2024-08-16
用途: 単管のエンドキャップ
その他業種

4~5年前足場の単管エンドキャップにプラスチック製を施していたが紫外線劣化で肝心の頭がボロボロになり耐久性が良いのがホームセンターでは売っていなくモノタロウで検索してみたら売っていたので早速買いました。素早い納品ですぐに取り付けました。長い目でみると絶対に耐久性が良い物に限ります。結果的に安い買い物になります。さすがモノタロウありがとうございました。また買いたいと思います。

1が参考にしています
2024-04-21
用途: 果樹棚の単管パイプのキャップ
農・林・水産業

プラスチックキャップは4,5年で粉々に割れるので金属製に変更しました。安価で見た目もきれいです。数多く使うので、バーコードシールをきれいに剥がすのに閉口していましたが、今回の購入からビニール袋の個装になり助かります。

対象商品 : 61122985
2024-07-23
用途: フェンスの支柱
ONO農園農・林・水産業

プラスチック製は安いが耐久性がなく
この商品に期待する コスパ最高

対象商品 : 61122985
2024-06-08
用途: 家のベランダの手摺りの施工時
堀総建建設業・工事業

色が単管と違和感が無いため、見た目が非常にいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする