TAKIGEN(タキゲン)
角型キャッチクリップ
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
引張荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123012
C-505
-
-
-
294
¥
214
¥
235
(税込)
当日出荷
61123037
C-509
27
3.2
2.6
(締代0.5mm)147
¥
742
¥
816
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください