TAKIGEN(タキゲン)
スプリングキャッチ
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途
計測機器・分電盤
材質
黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)
(締代0.5mm)49
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20743
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123125
C-526
¥
618
¥
680
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください