カムロックファスナー

カムロックファスナー - TAKIGEN(タキゲン)カムロックファスナー - TAKIGEN(タキゲン)カムロックファスナー - TAKIGEN(タキゲン)カムロックファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。

用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123168C-536-3プラグ、ナット、ソケット22866
658
724(税込)
当日出荷
61123177C-536-4プラグ、ナット、ソケット22962
670
737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61123177
2022-03-22
用途: パレットの固定に

軽作業用のパレットの固定に使ってみます。段取りが楽になればと。

対象商品 : 61123168
2019-10-07
用途: ラジコンに

ラジコンのエンジンカウルロックには良いと思います何時も使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする