曜日別特売

パネルファスナー

パネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)パネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)パネルファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
筐体と扉をしっかりと固定することができます。
ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。

用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(mm)
寸法D3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123292C-548-M3(旧番C-548)1.770.8~3.14.6
188
207(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123308C-548-M55101.5~5.16.8
208
229(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする