TAKIGEN(タキゲン)
スリットロックIV型
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
解錠はコインやドライバーで回してください。
用途
大型機器の点検口扉・車両
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123317
C-550-A-1
265
54.5
40.5
34
32
24
18.5
13.5
48
15
21812
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123326
C-550-A-2
22
47
36.5
30
30
20
17.5
12.5
40
11
22649
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください