南京錠(#0200)

南京錠(#0200) - TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200) - TAKIGEN(タキゲン)
(9件のレビュー)

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。

材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123432C-574-40(#0200)
1,913
2,104(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 建設現場の仮設電灯動力盤等の施錠
建設業・工事業

当社で施工する場合はこれを標準にしてます。持ち歩くキーの数が減り面倒くささが無くりました。

対象商品 : 61123432
2025-01-30
用途: PASのSOG箱に使用
檜山電気保安管理事務所その他業種

電気点検中に♯200鍵で施錠、開錠できるのでとても便利

対象商品 : 61123432
2024-01-28
用途: 分電盤の施錠に。
杉本不動産開発不動産業

他の分電盤と鍵を共通化するため、南京錠をこれに取り替えました。
分電盤点検時、鍵束から鍵を探す必要がなくなり、作業効率が良くなりました。

対象商品 : 61123432
2021-08-16
用途: 施錠時
ANKAMAサービス業

作りもしっかりしていて、とても便利なアイテムです!

対象商品 : 61123432
2020-09-11
用途: 制御BOXの鍵に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

#200の鍵なので、いちいち鍵を探す手間もなくとても便利です。南京錠自体もとてもしっかりしています。

対象商品 : 61123432
2020-07-23
用途: 自家用電気工作物の保守管理
電気・ガス・熱供給・水道業

SOGの制御BOXの施錠に使っています。盤鍵が200番は助かります!

対象商品 : 61123432
2020-01-28
用途: 分散している制御箱の施錠に使用した
野瀬電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

鍵200番のため、管理が簡単。錠の開閉がスムーズであり取扱が容易である。

対象商品 : 61123432
2019-10-30
用途: PASの制御箱に取付
サービス業

普段使っている#200番の鍵が使えるのが便利。
普通の南京錠より劣化に強そう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする