TAKIGEN(タキゲン)
南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
付属品
キー2本
質量(g)
132
寸法H(mm)
54
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24546
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123448
C-574-40L(#0200)
¥
2,116
¥
2,328
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください