TAKIGEN(タキゲン)
ロッド受け
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途
特装車・振動機器・バス
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
5
寸法L(mm)
49
寸法D(Φmm)
10.1
寸法P(mm)
34
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
4
標準色
白
適合径(Φmm)
ロッド:10
タキゲンコード
23910
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123572
CP-837-0
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください