TAKIGEN(タキゲン)
ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途
特装車・振動機器・バス
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
4
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
8.1
寸法P(mm)
30
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
4
標準色
白
適合径(Φmm)
ロッド:8
タキゲンコード
22260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123588
CP-837-1
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください