TAKIGEN(タキゲン)
ウインドラッチ
(2件のレビュー)
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途
バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123606
C-838-L-Chrome
クロム
左用
22262
¥
563
¥
619
(税込)
当日出荷
61123615
C-838-R-Chrome
クロム
右用
22263
¥
563
¥
619
(税込)
当日出荷
61123624
C-838-R-Brown
ブラウン
右用
22846
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
62812803
C-838-L-Brown
ブラウン
左用
22845
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください