TAKIGEN(タキゲン)
小型ボックス用ラッチ錠
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
左右兼用型
用途
小型配分電盤・制御盤
仕様
ハンドルを90°回転するとラッチが作動する
材質
ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
110
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
23561
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123633
C-839
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください