TAKIGEN(タキゲン)
薄型スナッチロック
用途
特装車・建設機械・バス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123642
C-846-3-R
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:焼入処理
22191
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812828
C-846-3-L
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理
22190
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください