TAKIGEN(タキゲン)
ディレクションチェンジャー
ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。
リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。
用途
各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続
付属品
クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
22266
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123746
C-865
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください