TAKIGEN(タキゲン)
平面スライドラッチ
点検口・小窓に最適
ワンタッチで開閉できます。
質量(g)
12
材質
PC-PETアロイ
適合板厚(mm)
1.5・1.6
標準色
ブラック
タキゲンコード
22773
内容量
1個
注意
※常温でご使用ください。
※ペネル板厚1.2の場合は付属のスペーサーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123825
CP-875-2-Black
¥
264
¥
290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください