曜日別特売

キャップ付コインロック

キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロック - TAKIGEN(タキゲン)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。

用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り内容量1個
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
※施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
※ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123852C-880-1(#TA6660)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)本体/クロムめっき(MBCr)(C-880)、キー/ニッケルめっき(MFNi)20786
2,474
2,721(税込)
当日出荷
61123868C-880-2(#TB7000)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)本体/クロムめっき(MBCr)(C-880)、キー/ニッケルめっき(MFNi)20788
1,687
1,856(税込)
当日出荷
62813083C-880-2 鍵違い本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)本体/クロムめっき(MBCr)(C-880)、キー/ニッケルめっき(MFNi)20789
1,870
2,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341413C-880-1 鍵違い-本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)20787
2,621
2,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
31519119C-880-2(#TB7000)(左回転仕様)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)本体/クロムめっき(MBCr)(C-880)、キー/ニッケルめっき(MFNi)20788
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする