プッシュ式角ラッチ

プッシュ式角ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)プッシュ式角ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。

用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123877C-881
3,374
3,711(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする