曜日別特売

薄型マグネットキャッチ(横型)

薄型マグネットキャッチ(横型) - TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(横型) - TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(横型) - TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(横型) - TAKIGEN(タキゲン)

狭い隙間に取付けできます。

用途計測機器・分電盤・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61123974C-932-1ブラック24009
181
199(税込)
当日出荷
61123983C-932-3ホワイト23993
101
111(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする