TAKIGEN(タキゲン)
薄型マグネットキャッチ
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途
キャビネット
吸着力(N)
30
材質
マグネット/ネオジウム
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
16
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
24588
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123992
C-934-2
¥
270
¥
297
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください