曜日別特売

ステンレス 鍵付キャッチクリップ

ステンレス 鍵付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。
オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
ロック時は取付けねじを外せない防犯構造
振動等で外れにくいロック機構です。
ステンレスで耐食性に優れています。

用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
注意
※C-1007-Kは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124096C-1007-219656145.236.5
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
61124105C-1007-224840123.336
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-31
用途: 車のルーフラックにBOX固定用として
Atelier Key-men株式会社

大変良くできており、車の走行時にも振動で外れる心配が無く、盗難防止にも役立ちそうです。見た目も価格相応に綺麗で満足です。追加リピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする