曜日別特売

ステンレス 小型ラッチ

ステンレス 小型ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。

用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード20792内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124123C-1011
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする