曜日別特売

ステンレス 鍵穴付パチン錠

ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。

用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
引張荷重(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124132C-1012-1-11310538.51811343312322115285.51.51.5147
459
505(税込)
当日出荷
61124157C-1012-2-1109408161023301026161323511.298
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124157
2023-05-29
用途: 収納ボックス修理

鍵穴付きは近所のホームセンターに無く、モノタロウにて購入。
在庫があるのですぐに届きます。
商品はタキゲンさんなのですので問題はありません。

対象商品 : 61124132
2019-05-29
用途: ボートのステンレス魚探ボックス制作
製造業

ボートのステンレス魚探ボックス制作に於いて、全面カバーの抑え兼防犯として取り付けました
見栄えも良く、作動もスムーズでした
一つ気になったのは、フックの2か所のボルトがむき出しで、せっかく鍵かけてもドライバー有れば外せそうです

対象商品 : 61124157
2019-04-01
用途: DIY
製造業

直ぐに届いたので助かります。サイズが心配でしたが 問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする