TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス パチン錠
こんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥
189
~
税込
¥
208
~
(15)
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げ
バレル研磨
鍵
鍵穴なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
引張荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124148
C-1012-1-2
13
10
53
8.5
18
11
34
33
12
32
21
15
28
1.5
1.5
147
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
61124166
C-1012-2-2
10
9
40
8
16
10
23
30
10
26
16
13
23
1
1.2
98
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください